曜日別特売

ラワン合板

ラワン合板 - ノーブランドラワン合板 - ノーブランドラワン合板 - ノーブランドラワン合板 - ノーブランド
(4件のレビュー)
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05870497-1組(5枚)4
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05870506-1組(5枚)5.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05870515-1組(3枚)9
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05870524-1組(3枚)12
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
197829194mm1組(5枚)4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
197829285.5mm1組(5枚)5.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
197829379mm1組(3枚)9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
1978294612mm1組(3枚)12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
197829194mm05870497-4mm ラワン合板 ノーブランド 05870497ラワン合板ノーブランド1組(5枚)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
197829285.5mm05870506-5.5mm ラワン合板 ノーブランド 05870506ラワン合板ノーブランド1組(5枚)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
197829379mm05870515-9mm ラワン合板 ノーブランド 05870515ラワン合板ノーブランド1組(3枚)
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
1978294612mm05870524-12mm ラワン合板 ノーブランド 05870524ラワン合板ノーブランド1組(3枚)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05870506
2020-06-03
用途: 壁の下地
製造業

ホームセンターで購入したものと較べて、両面とも非常にきれいで使いやすかった。

3が参考にしています
対象商品 : 05870497
2018-09-21
用途: 倉庫の内貼り
西村 農園農・林・水産業

期待どうりでした梱包もしっかりして安心感があり
ましたが

1が参考にしています
対象商品 : 05870524
2016-10-25
用途: 棚板

価格の割には品質が良くありませんでした。継ぎ接ぎが有ったのと、虫食いのような穴が表面に開いていました。宅配して貰えるのは良いですけれど、やはり自分の目で現物を確認してから、買った方が良いです。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 05870497
2016-05-27
用途: 棚の裏板
大橋機工 株式会社

普通でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする