ナベヤ
フットジャッキFAJK型
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
156
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06697434
FAJK12066-80
66
79
13
6
19
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M12
7
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697443
FAJK12100-80
100
113
13
6
19
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M12
7
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697452
FAJK12125-80
125
138
13
6
19
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M12
7
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697468
FAJK12150-80
150
163
13
6
19
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M12
7
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697477
FAJK16066-80
66
79
13
8
24
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M16
9
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697486
FAJK16100-80
100
113
13
8
24
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M16
9
¥
3,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697495
FAJK16125-80
125
138
13
8
24
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M16
9
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697504
FAJK16150-80
150
163
13
8
24
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M16
9
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697513
FAJK16200-80
200
213
13
8
24
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M16
9
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697522
FAJK20100-80
100
113
13
10
30
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M20
12
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697538
FAJK20125-80
125
138
13
10
30
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M20
12
¥
3,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697547
FAJK20150-80
150
163
13
10
30
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M20
12
¥
3,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697556
FAJK20200-80
200
213
13
10
30
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M20
12
¥
3,710
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697565
FAJK12066-100
66
79
13
6
19
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M12
7
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697574
FAJK12100-100
100
13
13
6
19
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M12
7
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697583
FAJK12125-100
125
138
13
6
19
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M12
7
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697592
FAJK12150-100
150
163
13
6
19
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M12
7
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697608
FAJK16066-100
66
79
13
8
24
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M16
9
¥
3,360
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697617
FAJK16100-100
100
113
13
8
24
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M16
9
¥
3,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697626
FAJK16125-100
125
138
13
8
24
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M16
9
¥
3,550
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697635
FAJK16150-100
150
163
13
8
24
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M16
9
¥
3,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697644
FAJK16200-100
200
213
13
8
24
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M16
9
¥
3,710
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697653
FAJK20100-100
100
113
13
10
30
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M20
12
¥
3,670
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697662
FAJK20125-100
125
138
13
10
30
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M20
12
¥
3,840
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697678
FAJK20150-100
150
163
13
10
30
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M20
12
¥
4,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697687
FAJK20200-100
200
213
13
10
30
22
18
99
11.5
74
9
2
87
M20
12
¥
4,120
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697696
FAJK12066-120
66
79
13
6
19
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M12
7
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697705
FAJK12100-120
100
113
13
6
19
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M12
7
¥
3,960
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697714
FAJK12125-120
125
138
13
6
19
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M12
7
¥
4,030
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697723
FAJK12150-120
150
163
13
6
19
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M12
7
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697732
FAJK16066-120
66
79
13
8
24
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M16
9
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697748
FAJK16100-120
100
113
13
8
24
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M16
9
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697757
FAJK16125-120
125
138
13
8
24
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M16
9
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697766
FAJK16150-120
150
163
13
8
24
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M16
9
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697775
FAJK16200-120
200
213
13
8
24
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M16
9
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697784
FAJK20100-120
100
113
13
10
30
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M20
12
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697793
FAJK20125-120
125
138
13
10
30
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M20
12
¥
4,610
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697802
FAJK20150-120
150
163
13
10
30
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M20
12
¥
4,940
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697818
FAJK20200-120
200
213
13
10
30
22
18
119
11.5
94
9
2
108
M20
12
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697827
FAJK12066-80S
66
79
13
6
19
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M12
7
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697836
FAJK12100-80S
100
113
13
6
19
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M12
7
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697845
FAJK12125-80S
125
138
13
6
19
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M12
7
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697854
FAJK12150-80S
150
163
13
6
19
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M12
7
¥
5,950
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697863
FAJK16066-80S
66
79
13
8
24
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M16
9
¥
3,880
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697872
FAJK16100-80S
100
113
13
8
24
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M16
9
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697888
FAJK16125-80S
125
138
13
8
24
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M16
9
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697897
FAJK16150-80S
150
163
13
8
24
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M16
9
¥
4,610
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697906
FAJK16200-80S
200
213
13
8
24
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M16
9
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697915
FAJK20100-80S
100
113
13
10
30
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M20
12
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06697924
FAJK20125-80S
125
138
13
10
30
22
18
79
11.5
55
9
2
68
M20
12
¥
3,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ