Vシリーズサイドキャビネット

Vシリーズサイドキャビネット - TOTOVシリーズサイドキャビネット - TOTOVシリーズサイドキャビネット - TOTOVシリーズサイドキャビネット - TOTOVシリーズサイドキャビネット - TOTOVシリーズサイドキャビネット - TOTO
付属品棚板2枚付き(可動棚1枚)材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色(扉)
間口W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06085747LYA251LA1枚扉 左吊元ホワイト250
41,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085756LYA251LK1枚扉 左吊元ミュートグレー250
41,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085765LYA251LP1枚扉 左吊元ペールピンク250
41,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085774LYA251RA1枚扉 右吊元ホワイト250
41,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085783LYA251RK1枚扉 右吊元ミュートグレー250
41,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085792LYA251RP1枚扉 右吊元ペールピンク250
41,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085808LYA301LA1枚扉 左吊元ホワイト300
44,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085817LYA301LK1枚扉 左吊元ミュートグレー300
44,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085826LYA301LP1枚扉 左吊元ペールピンク300
44,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085835LYA301RA1枚扉 右吊元ホワイト300
44,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085844LYA301RK1枚扉 右吊元ミュートグレー300
44,700
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085853LYA301RP1枚扉 右吊元ペールピンク300
44,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085862LYA451LA1枚扉 左吊元ホワイト450
48,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085878LYA451LK1枚扉 左吊元ミュートグレー450
48,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085887LYA451LP1枚扉 左吊元ペールピンク450
48,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085896LYA451RA1枚扉 右吊元ホワイト450
48,900
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
06085905LYA451RK1枚扉 右吊元ミュートグレー450
48,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06085914LYA451RP1枚扉 右吊元ペールピンク450
48,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする