TOTO
Vシリーズ洗濯機用ウォールキャビネット
付属品
オープン板付き(可動棚2枚)
材質
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
タイプ
2枚扉
間口W(mm)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06086343
LWA650A
ホワイト
¥
62,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06086352
LWA650K
ミュートグレー
¥
62,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06086368
LWA650P
ペールピンク
¥
62,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください