曜日別特売

スパナ(ナット締付用)

スパナ(ナット締付用) - TOTOスパナ(ナット締付用) - TOTOスパナ(ナット締付用) - TOTOスパナ(ナット締付用) - TOTOスパナ(ナット締付用) - TOTOスパナ(ナット締付用) - TOTO
(4件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06107282TZ33対辺37mm(TK181型)、(TK231)、(TK611AHX)、(TK631)、(TK661)、(TK681型)、(TL181A)、(TL600AHX)、(TL630A)、TLHG31型、TLW36型、TLW46型、TS127A型、TS127B型、TS127C型
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06107298TZ34対辺47mm(TK632)、(TK232)、(TL816AX)、(TL830AX)、(TL840AHRX)、(TL846AX)、(TK32)、(TK282)、(TL890A)
6,050
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06107307TZ37対辺30mm(TL610A)、(TL810A)、(TGL300MAA)、(TGL500AEX)、(TGL600MA)、(TLP12AX)、(TLP22A)、(TS120M型)、(TS129)
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06107282
2020-02-05
用途: キッチン水栓の交換作業

現状でついている水栓の型番を調べて   
こちらの工具を選んだ…
スペースが狭く持ち手部分が当たってしまい
現状品を外すことが出来ず
目的を果たせなく、残念だった。

対象商品 : 06107282
2017-06-21
用途: 水栓、他取付
サービス業

この工具については必需品の為、購入しました。
もう少し強く締め付けられれば満足です。

対象商品 : 06107298
2016-07-04
用途: 混合栓交換工事
建設業・工事業

使い勝手が良かった。
特に改善点は見当たらないと思う。

対象商品 : 06107298
2015-08-17
用途: 洗面台用
医療・福祉・介護関連業

DIYが好きなので購入しました。
混合栓バルブの交換のため分解をしたときに、ゆるんでしまい水漏れしたので締め付けのため購入しました。
1回の使用の割には高くつきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする