曜日別特売

切替ハンドル部

切替ハンドル部 - TOTO切替ハンドル部 - TOTO
(8件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06123127THA1-1(TMJ40C3型、TMJ40W3型)
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06123136THA1-2(TMG40CRX),(TMG40CRKX),(TMG40J),(TMG40JZ),(TMG40JW),(TMG40JWZ),(TMG46CX),(TMG46CKX)ほか
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
06123145THA1-3(TMF40CRX),(TMF40CZRKX),(TMF40MM),(TMF40MMF)ほか
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06123136THA1-258960133THA12THA1-2 切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO 58960133切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12TOTO1箱
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06123127
2024-07-11
用途: シャワー水栓の漏水修理
自動車・二輪車・自転車関連業

十年以上使用したことで、停止位置にうまく止まらなくなり,ポタポタ漏水が発生したので、バルブと一緒に交換しました。
作業自体は簡単ですが、組付け位置が合わないと上手く組めませんので、作業前に組付け位置を確認してから作業に入ると良いでしょう。
切替が滑らかになり、停止(止水)位置もカチッと止まります。

1が参考にしています
対象商品 : 06123127
2024-08-03
用途: 混合栓の交換用
サービス業

経年劣化により探していましたが、丁度同じものが出ており注文しました。
若干の変更がされていましたが使い勝手は良いと感じました。
後は2つセットになっていて別々に注文できれば良いと思います。

対象商品 : 06123127
2024-08-29
用途: センター部クリック感回復
長谷川商店卸売・小売業

クリック感を出す板バネが結構摩耗してました。
しっかり中心部に止まる様になりました。

対象商品 : 06123127
2021-11-06
用途: 自宅浴室水栓修理
建設業・工事業

適応機種に掲載がなかったので、問合せして稼働日ベースで翌日には回答をいただき安心して注文することが出来ました。もちろん修理できました。実際に外してみると、この部品部分は傷んでいませんでしたが、ハンドル部分がカパカパしていたので変えてよかったと思います。切替時にカチッと音がするようになりました。

対象商品 : 06123127
2021-08-18
用途: メンテナンスに

個人でメンテナンス用に購入しました。
まだ交換していませんが、数十年経過している本体ですので、別の部品も劣化していると思います。とりあえず、部品購入できて良かったです。

対象商品 : 06123127
2019-04-23
用途: 入浴シャワー切り替え部交換
サービス業

作業をネット動画で反復してましたので5分で交換終了しました。
使用工具はマイナスドライバー1本でした。左右の止水栓をしっかり締め
切り替えハンドル部は隙間にドライバーを入れて軽くこじ上げ浮いたら
手で引き抜きます。白いユニット部をそっと引き抜き新しいものを上下を確認しながら挿入し新切り替えハンドルを溝に合わせて押し込みます

1が参考にしています
対象商品 : 06123127
2018-09-19
用途: 補修用
医療・福祉・介護関連業

以前、ハンドル部を取り外してあったもので、再度使用に際して必要になり購入しました。
温調ハンドルと合わせて購入しました。
本体は『TMJ40C3』で、適合表のとおり装着できました。
クリックもしっかりしており、問題ないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 06123127
2018-11-11
用途: 切替ハンドルの固定
その他業種

切替ハンドルの部品どり、バネだけを交換しました。金属バネだけを売っていると大変ありがたいです。バッチリ直りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする