シーエー産商
ライトリーアームレスト
(2件のレビュー)
材質
(表)PVC100%、樹脂、ABS、(中) ポリウレタン100%、木、(裏) ポリエステル100%
色
BKW
サイズ
運転席と助手席のシート間13cm以上必要
質量(g)
2010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×325×420
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06101752
A-194
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください