曜日別特売

マシュマロ低反発ネックサポート

マシュマロ低反発ネックサポート - シーエー産商マシュマロ低反発ネックサポート - シーエー産商
(2件のレビュー)
タイプネックサポートBK材質(表)スパン生地、(中)オール超柔らかい低反発ウレタン、(裏)スパン生地サイズネック質量(g)246寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×160×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102468Q-2108
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06102468
2024-08-31
用途: オフィスチェアのヘッドレストに装着。
その他業種

オフィスチェアのヘッドレストの位置がしっくりこなかったので購入しました。
柔らかめなのでフィット感がある。沈み込みが深くなると反発も強くなるので、柔らかすぎで潰れるということもない。
さらっとした生地なことも含め快適な使用感です。

対象商品 : 06102468
2018-03-04
用途: 助手席乗車時
ナカムラシカイイン医療・福祉・介護関連業

車のシートのヘッドレストがブレーキングの時に頭がぶつかるのがいやだったのが、このネックサポートで完全に解消された。目的にばっちり合ったし、安くて見た目も良く満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする