曜日別特売

ACファン・EMUシリーズ(セット品)

ACファン・EMUシリーズ(セット品) - オリエンタルモーター
(1件のレビュー)

低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。

フレーム厚さ(mm)38付属品電源接続用プラグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム取付角径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06127975T-EMU1238-1-G-
7,050
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06127984T-EMU1238-2120
3,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06127975
2017-03-17
用途: 空気清浄機
サービス業

本体との接続パーツである、コードの色が白のものも欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする