曜日別特売

EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き)

EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED 平ケース(カウンタータイプ・腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業

空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。
直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。
棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。
スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。
すっきりしたデザインの平ケース

高さ(mm)920厚さ(mm)(腰板)5.4、(底板)9.5、(ストッカー部底板)9耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)キャスター数4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム色
幅W(mm)
奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06460877C9-45シルバー900450
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460886C9-45ブラック900450
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460913C9-60シルバー900600
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460922C9-60ブラック900600
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460956C12-45シルバー1200450
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460965C12-45ブラック1200450
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460992C12-60シルバー1200600
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461008C12-60ブラック1200600
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461035C15-45シルバー1500450
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461044C15-45ブラック1500450
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461078C15-60シルバー1500600
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461087C15-60ブラック1500600
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461114C18-45シルバー1800450
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461123C18-45ブラック1800450
オープン
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461157C18-60シルバー1800600
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461166C18-60ブラック1800600
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460895C9-45クローム900450
263,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460904C9-45ゴールド900450
241,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460938C9-60クローム900600
278,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460947C9-60ゴールド900600
256,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460974C12-45クローム1200450
295,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06460983C12-45ゴールド1200450
272,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461017C12-60クローム1200600
316,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461026C12-60ゴールド1200600
288,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461053C15-45クローム1500450
329,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461062C15-45ゴールド1500450
303,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461096C15-60クローム1500600
351,940
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461105C15-60ゴールド1500600
324,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461132C18-45クローム1800450
353,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461148C18-45ゴールド1800450
332,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461175C18-60クローム1800600
375,940
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
車上渡し
06461184C18-60ゴールド1800600
351,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする