曜日別特売

EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き)

EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業EXCEED ハイケース(腰部ストッカー付き・鍵付き) - ハヤノ産業

空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。
直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。
棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。
スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。
スペースを有効に使い、商品ボリュームを見せるハイケース。壁面周りにも最適です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。
全128種類を絞り込む
フレーム色
幅W(mm)
奥行D(mm)
高さH(mm)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
フレーム色
幅W(mm)
奥行D(mm)
高さH(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06463117S9-452シルバー90045012003
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463126S9-452ブラック90045012003
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463153S9-455シルバー90045015003
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463162S9-455ブラック90045015003
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463196S9-458シルバー90045018004
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463205S9-458ブラック90045018004
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463275S9-602シルバー90060012003
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463284S9-602ブラック90060012003
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463318S9-605シルバー90060015003
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463327S9-605ブラック90060015003
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463354S9-608シルバー90060018004
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463363S9-608ブラック90060018004
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463433S12-452シルバー120045012003
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463442S12-452ブラック120045012003
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463476S12-455シルバー120045015003
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463485S12-455ブラック120045015003
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463512S12-458シルバー120045018004
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463528S12-458ブラック120045018004
オープン
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463598S12-602シルバー120060012003
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463607S12-602ブラック120060012003
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463634S12-605シルバー120060015003
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463643S12-605ブラック120060015003
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463677S12-608シルバー120060018004
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463686S12-608ブラック120060018004
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463756S15-452シルバー150045012003
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463765S15-452ブラック150045012003
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463792S15-455シルバー150045015003
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463808S15-455ブラック150045015003
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463835S15-458シルバー150045018004
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463844S15-458ブラック150045018004
オープン
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463914S15-602シルバー150060012003
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463923S15-602ブラック150060012003
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463957S15-605シルバー150060015003
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463966S15-605ブラック150060015003
オープン
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463993S15-608シルバー150060018004
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464002S15-608ブラック150060018004
オープン
519,800
571,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464072S18-452シルバー180045012003
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464088S18-452ブラック180045012003
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464115S18-455シルバー180045015003
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464124S18-455ブラック180045015003
オープン
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464158S18-458シルバー180045018004
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464167S18-458ブラック180045018004
オープン
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464237S18-602シルバー180060012003
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464246S18-602ブラック180060012003
オープン
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464273S18-605シルバー180060015003
オープン
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464282S18-605ブラック180060015003
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464316S18-608シルバー180060018004
オープン
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464325S18-608ブラック180060018004
オープン
559,800
615,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463135S9-452クローム90045012003
321,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06463144S9-452ゴールド90045012003
319,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする