曜日別特売

fortish ハイケース(ストッカーなし・鍵付き)

fortish ハイケース(ストッカーなし・鍵付き) - ハヤノ産業fortish ハイケース(ストッカーなし・鍵付き) - ハヤノ産業fortish ハイケース(ストッカーなし・鍵付き) - ハヤノ産業fortish ハイケース(ストッカーなし・鍵付き) - ハヤノ産業fortish ハイケース(ストッカーなし・鍵付き) - ハヤノ産業

視線を惹きつけるシャープなフォルム。4本の足でしっかりと支え、凛然とした美しさを醸し出すフォルテッシュ。
価格なり、ではなく、価格を超える満足を。

仕様ストッカーなし、引戸用プッシュ錠付き、前引戸材質(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上、(コネクター)ナイロン強化樹脂、(底板)MDF両面イーゴス貼り厚さ(mm)(底板)9.5アジャスター4個内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。
全48種類を絞り込む
フレーム色
幅W(mm)
奥行D(mm)
高さH(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
フレーム色
幅W(mm)
奥行D(mm)
高さH(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06464553R 09452-Nシルバー90045012003
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464562R 09452-Nマットブラック90045012003
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464578R 09455-Nシルバー90045015003
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464587R 09455-Nマットブラック90045015003
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464596R 09458-Nシルバー90045018004
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464605R 09458-Nマットブラック90045018004
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464614R 09602-Nシルバー90060012003
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464623R 09602-Nマットブラック90060012003
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464632R 09605-Nシルバー90060015003
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464648R 09605-Nマットブラック90060015003
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464657R 09608-Nシルバー90060018004
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464666R 09608-Nマットブラック90060018004
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464675R 12452-Nシルバー120045012003
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464684R 12452-Nマットブラック120045012003
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464693R 12455-Nシルバー120045015003
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464702R 12455-Nマットブラック120045015003
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464718R 12458-Nシルバー120045018004
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464727R 12458-Nマットブラック120045018004
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464736R 12602-Nシルバー120060012003
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464745R 12602-Nマットブラック120060012003
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464754R 12605-Nシルバー120060015003
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464763R 12605-Nマットブラック120060015003
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464772R 12608-Nシルバー120060018004
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464788R 12608-Nマットブラック120060018004
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464797R 15452-Nシルバー150045012003
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464806R 15452-Nマットブラック150045012003
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464815R 15455-Nシルバー150045015003
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464824R 15455-Nマットブラック150045015003
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464833R 15458-Nシルバー150045018004
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464842R 15458-Nマットブラック150045018004
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464858R 15602-Nシルバー150060012003
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464867R 15602-Nマットブラック150060012003
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464876R 15605-Nシルバー150060015003
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464885R 15605-Nマットブラック150060015003
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464894R 15608-Nシルバー150060018004
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464903R 15608-Nマットブラック150060018004
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464912R 18452-Nシルバー180045012003
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464928R 18452-Nマットブラック180045012003
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464937R 18455-Nシルバー180045015003
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464946R 18455-Nマットブラック180045015003
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464955R 18458-Nシルバー180045018004
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464964R 18458-Nマットブラック180045018004
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464973R 18602-Nシルバー180060012003
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464982R 18602-Nマットブラック180060012003
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06464998R 18605-Nシルバー180060015003
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06465007R 18605-Nマットブラック180060015003
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06465016R 18608-Nシルバー180060018004
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06465025R 18608-Nマットブラック180060018004
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする