曜日別特売

ACDCファン 9ADタイプ

ACDCファン 9ADタイプ - 山洋電気ACDCファン 9ADタイプ - 山洋電気
(2件のレビュー)

低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。
長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。
ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。
入力電圧が異なっても回転速度は一定です。

材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60定格電流(A)0.08モーターブラシレスDCモータ入力電圧(V)AC100~240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42使用電圧範囲(V)90~264最大静圧(Pa)84サイズ(mm)120×120保護方式拘束時焼損保護機能定格入力(W)4.4定格回転速度(min-1[r.p.m])3250期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)内容量1台
注意
※50/60Hz共有の仕様です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061381439AD1201H12
11,600
9,698
10,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06138143
2021-09-07
用途: エアドライアのコンデンサファン

信頼のSANYO製で安心して使用できます。以前取りつけていたACファンと比較しこのACDCファンは消費電力を抑え風量がアップしたように思います

対象商品 : 06138143
2018-02-24
用途: 冷却
製造業

エアーコンプレッサーオーバーヒート対策に付けてみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする