30系プリウス専用 フロントコンソール電源BOX

30系プリウス専用 フロントコンソール電源BOX - 槌屋ヤック30系プリウス専用 フロントコンソール電源BOX - 槌屋ヤック30系プリウス専用 フロントコンソール電源BOX - 槌屋ヤック
(3件のレビュー)

アクセサリーソケットから電源供給。
配線しやすいギボシ端子付き。
純正パネルごと交換の簡単装着。
オーディオ中継側USBポートを使用して、iPhoneやiPod等をカーオーディオに接続可能。
給電側USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone携帯電話等を充電できます。

電圧(V)DC12電流(A)USB最大1.2A/ソケット最大6A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06183984SY-P1
3,980
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06183984
2025-11-13
用途: フロントコンソール電源
その他業種

しっかりとフィットして綺麗に着きましたが、暗い時に、あまり見えにくいです。特に着いているところが下でコンコールに隠れてしまう為
もっとスイッチが見やすい照明もつけた欲しいです。

対象商品 : 06183984
2018-01-11
用途: プリウスに使用
その他業種

携帯の電源を取るには、30系は使い勝手が悪いので探していたら。
ぴったりの物があり。購入

対象商品 : 06183984
2016-05-24
用途: 30系プリウスに取付け

作業は面倒ではないが、センターコンソールボックスを生かすため、助手席側のヒューズボックス(CIGヒューズ)から電源を引きました。新型の50系プリウスが発売されたため型落ちとなりましたが、便利な商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする