曜日別特売

AB6Eシリーズ

AB6Eシリーズ - IDEC(和泉電気)AB6Eシリーズ - IDEC(和泉電気)AB6Eシリーズ - IDEC(和泉電気)AB6Eシリーズ - IDEC(和泉電気)AB6Eシリーズ - IDEC(和泉電気)AB6Eシリーズ - IDEC(和泉電気)AB6Eシリーズ - IDEC(和泉電気)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
定格絶縁電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
定格通電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138177AB6E-3BV01PRHIP65はんだづけ端子250100以上(DC500Vメガにて)5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06138186AB6E-3BV01PRMIP65はんだづけ端子250100以上(DC500Vメガにて)5
1,690
1,688
1,857(税込)
当日出荷
06138204AB6E-3BV02PRHIP65はんだづけ端子250100以上(DC500Vメガにて)5
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06138213AB6E-3BV02PRMIP65はんだづけ端子250100以上(DC500Vメガにて)5
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06138238AB6E-4BV01PRHIP65はんだづけ端子250100以上(DC500Vメガにて)5
オープン
1,698
1,868(税込)
36日以内出荷
返品不可
06138247AB6E-4BV01PRMIP65はんだづけ端子250100以上(DC500Vメガにて)5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06138265AB6E-4BV02PRHIP65はんだづけ端子250100以上(DC500Vメガにて)5
オープン
1,998
2,198(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138274AB6E-4BV02PRMIP65はんだづけ端子250100以上(DC500Vメガにて)5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06138195AB6E-3BV01PY-----
オープン
取扱い終了
返品不可
06138222AB6E-3BV02PY-----
オープン
取扱い終了
返品不可
06138256AB6E-4BV01PY-----
オープン
取扱い終了
返品不可
06138283AB6E-4BV02PY-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする