曜日別特売

ACJ2シリーズ

ACJ2シリーズ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138326ACJ229-L12-P1B-C2001902
オープン
9,598
10,558(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138335ACJ234L123-P1B-C2004453
オープン
9,598
10,558(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする