IDEC(和泉電気)
ACSNシリーズ
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)
20以上
内容量
1個
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
ハンドル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06138518
ACSNK-129-2-C1001
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138527
ACSNK-244-4-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138536
ACSNK124-H2B-2-C1017
IP54(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138545
ACSNK124OR-H2B-C1003
IP54(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138633
ACSNK129-H2B-1-C1001
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
黒
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138642
ACSNK129-H2B-2-C1001
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
黒
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138658
ACSNK129-H2B-2-C1002
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
黒
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138676
ACSNK129-1NO304C1001
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138685
ACSNK129-1NO306C1001
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138694
ACSNK129-1NO307C1001
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138703
ACSNK129-1NO401C1001
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138712
ACSNK129-1NO402C1001
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138728
ACSNK129-1NO403C1001
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138737
ACSNK129-1NO406C1001
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138746
ACSNK129-2NO402C1002
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138755
ACSNK134-H2B-3-C1006
IP54(IEC 60529)
1段
45
3
黒
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138764
ACSNK134H2B-13-C1005
IP54(IEC 60529)
1段
45
3
黒
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138773
ACSNK134RR-H2B-C1008
IP54(IEC 60529)
1段
45
3
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138782
ACSNK134RR-H2B-C1010
IP54(IEC 60529)
1段
45
3
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138798
ACSNK229-H2B-1-C2001
IP54(IEC 60529)
2段
90
2
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138807
ACSNK229-H2B-2-C2001
IP54(IEC 60529)
2段
90
2
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138816
ACSNK229-H2B-2-C2002
IP54(IEC 60529)
2段
90
2
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138825
ACSNK229-H2B-2-C2015
IP54(IEC 60529)
2段
90
2
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138834
ACSNK229-2-MAU-C2001
IP54(IEC 60529)
2段
90
2
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138843
ACSNK234-H2B-1-C2017
IP54(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138852
ACSNK234-H2B-3-C2004
IP54(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138868
ACSNK234H2B-12-C2004
IP54(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138877
ACSNK234H2B-13-C2005
IP54(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138886
ACSNK234H2B-23-C2004
IP54(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138895
ACSNK244-H2B-1-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138904
ACSNK244-H2B-4-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138913
ACSNK244-NO302-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138922
ACSNK244-NO303-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138938
ACSNK244-NO304-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138947
ACSNK244H2B-12-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138956
ACSNK244H2B-14-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138965
ACSNK244H2B-34-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138974
ACSNK244H2B123-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138983
ACSNK244H2B124-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06138992
ACSNK244H2B134-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139008
ACSNK244H2B234-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139017
ACSNK329-H2B-2-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139026
ACSNK329-NO302-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139035
ACSNK334-H2B-2-C3005
IP54(IEC 60529)
3段
45
4
黒
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139044
ACSNK334H2B-23-C3005
IP54(IEC 60529)
3段
45
4
黒
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139053
ACSNK354-NO303-C3003
IP54(IEC 60529)
3段
45
5
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139062
ACSNK354H2B124-C3003
IP54(IEC 60529)
3段
45
5
黒
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139078
ACSNK354H2B134-C3003
IP54(IEC 60529)
3段
45
5
黒
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139087
ACSNK354H2B234-C3003
IP54(IEC 60529)
3段
45
5
黒
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139105
ACSNO124OR-Y2B-C1003
IP65(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ