IDEC(和泉電気)
ACSSシリーズ
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)
20以上
内容量
1個
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
ハンドル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06139333
ACSSK129-NO304-C1014
IP54(IEC 60529)
1段
90
2
-
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139358
ACSSK134RR-H2B-C1010
IP54(IEC 60529)
1段
45
3
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139367
ACSSK229-H2B-2-C2015
IP54(IEC 60529)
2段
90
2
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139376
ACSSK229-2NO303C2002
IP54(IEC 60529)
2段
90
2
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139385
ACSSK229-2NO306C2002
IP54(IEC 60529)
2段
90
2
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139394
ACSSK234RR-H2B-C2006
IP54(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139534
ACSSK244-H2B-4-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139543
ACSSK244H2B-34-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139552
ACSSK244H2B123-C2008
IP54(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139568
ACSSK329-NO302-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139577
ACSSK329-NO303-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139586
ACSSK329-NO304-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139595
ACSSK329-NO306-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139604
ACSSK329-NO307-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139613
ACSSK329-NO406-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139622
ACSSK329-NO407-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139638
ACSSK329-NO408-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139647
ACSSK329-NO409-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139656
ACSSK329-NO411-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139665
ACSSK329-NO412-C3001
IP54(IEC 60529)
3段
90
2
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06139674
ACSSO124-25S2B-C1017
IP65(IEC 60529)
1段
45
2
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139683
ACSSO126-25S2B-C1019
IP65(IEC 60529)
1段
60
2
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139692
ACSSO129-25S2B-C1001
IP65(IEC 60529)
1段
90
2
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139708
ACSSO129-25S2B-C1002
IP65(IEC 60529)
1段
90
2
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139717
ACSSO134-25S2B-C1005
IP65(IEC 60529)
1段
45
3
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139726
ACSSO134-25S2B-C1006
IP65(IEC 60529)
1段
45
3
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139735
ACSSO134-25S2B-C1016
IP65(IEC 60529)
1段
45
3
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139744
ACSSO134RR25S2BC1010
IP65(IEC 60529)
1段
45
3
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139753
ACSSO144-25S2B-C1011
IP65(IEC 60529)
1段
45
4
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139762
ACSSO229-25S2B-C2001
IP65(IEC 60529)
2段
90
2
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139778
ACSSO229-25S2B-C2002
IP65(IEC 60529)
2段
90
2
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139787
ACSSO233-25S2B-C2023
IP65(IEC 60529)
2段
30
3
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139796
ACSSO233-25S2B-C2024
IP65(IEC 60529)
2段
30
3
黒
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139805
ACSSO234-25S2B-C2003
IP65(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139814
ACSSO234-25S2B-C2004
IP65(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139823
ACSSO234-25S2B-C2005
IP65(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139832
ACSSO234-25S2B-C2016
IP65(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139848
ACSSO234RR25S2BC2006
IP65(IEC 60529)
2段
45
3
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139857
ACSSO236-25S2B-C2028
IP65(IEC 60529)
2段
60
3
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139866
ACSSO244-25S2B-C2008
IP65(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
06139875
ACSSO244-25S2B-C2009
IP65(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139884
ACSSO244-25S2B-C2022
IP65(IEC 60529)
2段
45
4
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139893
ACSSO249-25S2B-C2011
IP65(IEC 60529)
2段
90
4
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139902
ACSSO253-25S2B-C2027
IP65(IEC 60529)
2段
30
5
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139918
ACSSO329-25S2B-C3001
IP65(IEC 60529)
3段
90
2
黒
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139927
ACSSO334-25S2B-C3002
IP65(IEC 60529)
3段
45
3
黒
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139936
ACSSO334-25S2B-C3005
IP65(IEC 60529)
3段
45
3
黒
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
06139945
ACSSO336-25S2B-C3018
IP65(IEC 60529)
3段
60
3
黒
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139954
ACSSO336-25S2B-C3019
IP65(IEC 60529)
3段
60
3
黒
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06139963
ACSSO344-25S2B-C3012
IP65(IEC 60529)
3段
45
4
黒
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ