IDEC(和泉電気)
CW1K-2AEシリーズ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
全抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06160288
CW1K-2AE01
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160297
CW1K-2AE01-1H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160306
CW1K-2AE01-2H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160315
CW1K-2AE01-3H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160324
CW1K-2AE01-4H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160333
CW1K-2AE01-5H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160342
CW1K-2AE01-6H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160358
CW1K-2AE02
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160367
CW1K-2AE02-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160376
CW1K-2AE02-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160385
CW1K-2AE02-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160394
CW1K-2AE02-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160403
CW1K-2AE02-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160412
CW1K-2AE02-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160428
CW1K-2AE03
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160437
CW1K-2AE03-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160446
CW1K-2AE03-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160455
CW1K-2AE03-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160464
CW1K-2AE03-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160473
CW1K-2AE03-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160482
CW1K-2AE03-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160498
CW1K-2AE10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160507
CW1K-2AE10-1H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160516
CW1K-2AE10-2H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160525
CW1K-2AE10-3H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160534
CW1K-2AE10-4H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160543
CW1K-2AE10-5H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160552
CW1K-2AE10-6H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160568
CW1K-2AE11
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160577
CW1K-2AE11-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160586
CW1K-2AE11-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160595
CW1K-2AE11-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160604
CW1K-2AE11-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160613
CW1K-2AE11-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160622
CW1K-2AE11-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160638
CW1K-2AE12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160647
CW1K-2AE12-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160656
CW1K-2AE12-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160665
CW1K-2AE12-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160674
CW1K-2AE12-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160683
CW1K-2AE12-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160692
CW1K-2AE12-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160708
CW1K-2AE20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160717
CW1K-2AE20-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160726
CW1K-2AE20-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160735
CW1K-2AE20-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160744
CW1K-2AE20-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160753
CW1K-2AE20-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160762
CW1K-2AE20-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06160778
CW1K-2AE21
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ