IDEC(和泉電気)
CW1K-21Bシリーズ
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点材質
銀接点
内容量
1個
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
取付穴径(Φmm)
鍵抜け
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06162083
CW1K-21BE01
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162092
CW1K-21BE01-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162108
CW1K-21BE01-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162117
CW1K-21BE01-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162126
CW1K-21BE01-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162135
CW1K-21BE01-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162144
CW1K-21BE01-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162153
CW1K-21BE02
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162162
CW1K-21BE02-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162178
CW1K-21BE02-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162187
CW1K-21BE02-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162196
CW1K-21BE02-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162205
CW1K-21BE02-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162214
CW1K-21BE02-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162223
CW1K-21BE03
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162232
CW1K-21BE03-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162248
CW1K-21BE03-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162257
CW1K-21BE03-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162266
CW1K-21BE03-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162275
CW1K-21BE03-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162284
CW1K-21BE03-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162293
CW1K-21BE10
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162318
CW1K-21BE10-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162327
CW1K-21BE10-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162336
CW1K-21BE10-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162345
CW1K-21BE10-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162354
CW1K-21BE10-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162363
CW1K-21BE11
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162372
CW1K-21BE11-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162388
CW1K-21BE11-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162397
CW1K-21BE11-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162406
CW1K-21BE11-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162415
CW1K-21BE11-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162424
CW1K-21BE11-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162433
CW1K-21BE12
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162442
CW1K-21BE12-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162458
CW1K-21BE12-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162467
CW1K-21BE12-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162476
CW1K-21BE12-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162485
CW1K-21BE12-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162494
CW1K-21BE12-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162503
CW1K-21BE20
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162512
CW1K-21BE20-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162528
CW1K-21BE20-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162537
CW1K-21BE20-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162546
CW1K-21BE20-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162555
CW1K-21BE20-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162564
CW1K-21BE20-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162573
CW1K-21BE21
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162582
CW1K-21BE21-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ