IDEC(和泉電気)
CW1K-3AEシリーズ
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点材質
銀接点
鍵抜け
全抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06162722
CW1K-3AE02-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162738
CW1K-3AE02-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162747
CW1K-3AE02-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162756
CW1K-3AE02-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162765
CW1K-3AE02-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162774
CW1K-3AE02-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162783
CW1K-3AE02N1
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162792
CW1K-3AE02N1-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162808
CW1K-3AE02N1-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162817
CW1K-3AE02N1-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162826
CW1K-3AE02N1-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162835
CW1K-3AE02N1-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162844
CW1K-3AE02N1-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162853
CW1K-3AE03
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162862
CW1K-3AE03-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162878
CW1K-3AE03-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162887
CW1K-3AE03-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162896
CW1K-3AE03-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162905
CW1K-3AE03-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162914
CW1K-3AE03-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162923
CW1K-3AE11
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162932
CW1K-3AE11-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162948
CW1K-3AE11-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162957
CW1K-3AE11-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162966
CW1K-3AE11-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162975
CW1K-3AE11-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162984
CW1K-3AE11-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06162993
CW1K-3AE11N1
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163002
CW1K-3AE11N1-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163018
CW1K-3AE11N1-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163027
CW1K-3AE11N1-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163036
CW1K-3AE11N1-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163045
CW1K-3AE11N1-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163054
CW1K-3AE11N1-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163063
CW1K-3AE11N2
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163072
CW1K-3AE11N2-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163088
CW1K-3AE11N2-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163097
CW1K-3AE11N2-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163106
CW1K-3AE11N2-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163115
CW1K-3AE11N2-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163124
CW1K-3AE11N2-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163133
CW1K-3AE11N3
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163142
CW1K-3AE11N3-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163158
CW1K-3AE11N3-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163167
CW1K-3AE11N3-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163176
CW1K-3AE11N3-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163185
CW1K-3AE11N3-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163194
CW1K-3AE11N3-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163203
CW1K-3AE11N4
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06163212
CW1K-3AE11N4-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ