IDEC(和泉電気)
CW1K-3DEシリーズ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
中抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06165863
CW1K-3DE02
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165872
CW1K-3DE02-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165888
CW1K-3DE02-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165897
CW1K-3DE02-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165906
CW1K-3DE02-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165915
CW1K-3DE02-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165924
CW1K-3DE02-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165933
CW1K-3DE02N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165942
CW1K-3DE02N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165958
CW1K-3DE02N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165967
CW1K-3DE02N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165976
CW1K-3DE02N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165985
CW1K-3DE02N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06165994
CW1K-3DE02N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166003
CW1K-3DE03
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166012
CW1K-3DE03-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166028
CW1K-3DE03-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166037
CW1K-3DE03-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166046
CW1K-3DE03-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166055
CW1K-3DE03-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166064
CW1K-3DE03-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166073
CW1K-3DE11
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166082
CW1K-3DE11-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166098
CW1K-3DE11-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166107
CW1K-3DE11-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166116
CW1K-3DE11-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166125
CW1K-3DE11-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166134
CW1K-3DE11-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166143
CW1K-3DE11N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166152
CW1K-3DE11N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166168
CW1K-3DE11N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166177
CW1K-3DE11N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166186
CW1K-3DE11N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166195
CW1K-3DE11N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166204
CW1K-3DE11N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166213
CW1K-3DE11N2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166222
CW1K-3DE11N2-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166238
CW1K-3DE11N2-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166247
CW1K-3DE11N2-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166256
CW1K-3DE11N2-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166265
CW1K-3DE11N2-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166274
CW1K-3DE11N2-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166283
CW1K-3DE11N3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166292
CW1K-3DE11N3-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166308
CW1K-3DE11N3-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166317
CW1K-3DE11N3-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166326
CW1K-3DE11N3-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166335
CW1K-3DE11N3-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166344
CW1K-3DE11N3-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166353
CW1K-3DE11N4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ