IDEC(和泉電気)
CW1K-3EEシリーズ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
左・右抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06166913
CW1K-3EE02
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166922
CW1K-3EE02-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166938
CW1K-3EE02-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166947
CW1K-3EE02-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166956
CW1K-3EE02-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166965
CW1K-3EE02-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166974
CW1K-3EE02-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166983
CW1K-3EE02N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06166992
CW1K-3EE02N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167008
CW1K-3EE02N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167017
CW1K-3EE02N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167026
CW1K-3EE02N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167035
CW1K-3EE02N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167044
CW1K-3EE02N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167053
CW1K-3EE03
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167062
CW1K-3EE03-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167078
CW1K-3EE03-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167087
CW1K-3EE03-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167096
CW1K-3EE03-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167105
CW1K-3EE03-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167114
CW1K-3EE03-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167123
CW1K-3EE11
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167132
CW1K-3EE11-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167148
CW1K-3EE11-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167157
CW1K-3EE11-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167166
CW1K-3EE11-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167175
CW1K-3EE11-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167184
CW1K-3EE11-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167193
CW1K-3EE11N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167202
CW1K-3EE11N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167218
CW1K-3EE11N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167227
CW1K-3EE11N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167236
CW1K-3EE11N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167245
CW1K-3EE11N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167254
CW1K-3EE11N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167263
CW1K-3EE11N2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167272
CW1K-3EE11N2-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167288
CW1K-3EE11N2-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167297
CW1K-3EE11N2-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167306
CW1K-3EE11N2-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167315
CW1K-3EE11N2-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167324
CW1K-3EE11N2-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167333
CW1K-3EE11N3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167342
CW1K-3EE11N3-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167358
CW1K-3EE11N3-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167367
CW1K-3EE11N3-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167376
CW1K-3EE11N3-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167385
CW1K-3EE11N3-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167394
CW1K-3EE11N3-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167403
CW1K-3EE11N4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ