IDEC(和泉電気)
CW1K-3GEシリーズ
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
接点材質
銀接点
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
ベゼルサイズ(mm)
接点構成
端子形状
保護構造
鍵抜け
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06167972
CW1K-3GE02-1H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167988
CW1K-3GE02-2H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06167997
CW1K-3GE02-3H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168006
CW1K-3GE02-4H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168015
CW1K-3GE02-5H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168024
CW1K-3GE02-6H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168033
CW1K-3GE02N1
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168042
CW1K-3GE02N1-1H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168058
CW1K-3GE02N1-2H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168067
CW1K-3GE02N1-3H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168076
CW1K-3GE02N1-4H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168085
CW1K-3GE02N1-5H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168094
CW1K-3GE02N1-6H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168103
CW1K-3GE03
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168112
CW1K-3GE03-1H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168128
CW1K-3GE03-2H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168137
CW1K-3GE03-3H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168146
CW1K-3GE03-4H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168155
CW1K-3GE03-5H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168164
CW1K-3GE03-6H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168173
CW1K-3GE11
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168182
CW1K-3GE11-1H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168198
CW1K-3GE11-2H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168207
CW1K-3GE11-3H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168216
CW1K-3GE11-4H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168225
CW1K-3GE11-5H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168234
CW1K-3GE11-6H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168243
CW1K-3GE11N1
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168252
CW1K-3GE11N1-1H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168268
CW1K-3GE11N1-2H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168277
CW1K-3GE11N1-3H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168286
CW1K-3GE11N1-4H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168295
CW1K-3GE11N1-5H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168304
CW1K-3GE11N1-6H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168313
CW1K-3GE11N2
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168322
CW1K-3GE11N2-1H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168338
CW1K-3GE11N2-2H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168347
CW1K-3GE11N2-3H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168356
CW1K-3GE11N2-4H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168365
CW1K-3GE11N2-5H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168374
CW1K-3GE11N2-6H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168383
CW1K-3GE11N3
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168392
CW1K-3GE11N3-1H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168408
CW1K-3GE11N3-2H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168417
CW1K-3GE11N3-3H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168426
CW1K-3GE11N3-4H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168435
CW1K-3GE11N3-5H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168444
CW1K-3GE11N3-6H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168453
CW1K-3GE11N4
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06168462
CW1K-3GE11N4-1H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
左抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ