IDEC(和泉電気)
CW1K-3HEシリーズ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
右抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06169013
CW1K-3HE02
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169022
CW1K-3HE02-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169038
CW1K-3HE02-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169047
CW1K-3HE02-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169056
CW1K-3HE02-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169065
CW1K-3HE02-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169074
CW1K-3HE02-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169083
CW1K-3HE02N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169092
CW1K-3HE02N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169108
CW1K-3HE02N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169117
CW1K-3HE02N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169126
CW1K-3HE02N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169135
CW1K-3HE02N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169144
CW1K-3HE02N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169153
CW1K-3HE03
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169162
CW1K-3HE03-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169178
CW1K-3HE03-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169187
CW1K-3HE03-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169196
CW1K-3HE03-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169205
CW1K-3HE03-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169214
CW1K-3HE03-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169223
CW1K-3HE11
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169232
CW1K-3HE11-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169248
CW1K-3HE11-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169257
CW1K-3HE11-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169266
CW1K-3HE11-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169275
CW1K-3HE11-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169284
CW1K-3HE11-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169293
CW1K-3HE11N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169302
CW1K-3HE11N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169318
CW1K-3HE11N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169327
CW1K-3HE11N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169336
CW1K-3HE11N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169345
CW1K-3HE11N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169354
CW1K-3HE11N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169363
CW1K-3HE11N2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169372
CW1K-3HE11N2-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169388
CW1K-3HE11N2-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169397
CW1K-3HE11N2-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169406
CW1K-3HE11N2-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169415
CW1K-3HE11N2-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169424
CW1K-3HE11N2-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169433
CW1K-3HE11N3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169442
CW1K-3HE11N3-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169458
CW1K-3HE11N3-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169467
CW1K-3HE11N3-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169476
CW1K-3HE11N3-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169485
CW1K-3HE11N3-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169494
CW1K-3HE11N3-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06169503
CW1K-3HE11N4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ