IDEC(和泉電気)
CW1K-31Dシリーズ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
中抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06171113
CW1K-31DE02
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171122
CW1K-31DE02-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171138
CW1K-31DE02-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171147
CW1K-31DE02-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171156
CW1K-31DE02-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171165
CW1K-31DE02-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171174
CW1K-31DE02-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171183
CW1K-31DE02N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171192
CW1K-31DE02N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171208
CW1K-31DE02N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171217
CW1K-31DE02N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171226
CW1K-31DE02N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171235
CW1K-31DE02N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171244
CW1K-31DE02N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171253
CW1K-31DE03
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171262
CW1K-31DE03-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171278
CW1K-31DE03-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171287
CW1K-31DE03-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171296
CW1K-31DE03-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171305
CW1K-31DE03-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171314
CW1K-31DE03-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171323
CW1K-31DE11
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171332
CW1K-31DE11-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171348
CW1K-31DE11-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171357
CW1K-31DE11-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171366
CW1K-31DE11-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171375
CW1K-31DE11-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171384
CW1K-31DE11-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171393
CW1K-31DE11N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171402
CW1K-31DE11N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171418
CW1K-31DE11N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171427
CW1K-31DE11N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171436
CW1K-31DE11N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171445
CW1K-31DE11N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171454
CW1K-31DE11N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171463
CW1K-31DE11N2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171472
CW1K-31DE11N2-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171488
CW1K-31DE11N2-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171497
CW1K-31DE11N2-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171506
CW1K-31DE11N2-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171515
CW1K-31DE11N2-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171524
CW1K-31DE11N2-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171533
CW1K-31DE11N3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171542
CW1K-31DE11N3-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171558
CW1K-31DE11N3-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171567
CW1K-31DE11N3-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171576
CW1K-31DE11N3-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171585
CW1K-31DE11N3-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171594
CW1K-31DE11N3-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06171603
CW1K-31DE11N4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ