IDEC(和泉電気)
CW1K-31Gシリーズ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
左抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06172163
CW1K-31GE02
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172172
CW1K-31GE02-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172188
CW1K-31GE02-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172197
CW1K-31GE02-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172206
CW1K-31GE02-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172215
CW1K-31GE02-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172224
CW1K-31GE02-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172233
CW1K-31GE02N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172242
CW1K-31GE02N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172258
CW1K-31GE02N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172267
CW1K-31GE02N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172276
CW1K-31GE02N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172285
CW1K-31GE02N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172294
CW1K-31GE02N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172303
CW1K-31GE03
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172312
CW1K-31GE03-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172328
CW1K-31GE03-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172337
CW1K-31GE03-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172346
CW1K-31GE03-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172355
CW1K-31GE03-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172364
CW1K-31GE03-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172373
CW1K-31GE11
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172382
CW1K-31GE11-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172398
CW1K-31GE11-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172407
CW1K-31GE11-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172416
CW1K-31GE11-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172425
CW1K-31GE11-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172434
CW1K-31GE11-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172443
CW1K-31GE11N1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172452
CW1K-31GE11N1-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172468
CW1K-31GE11N1-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172477
CW1K-31GE11N1-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172486
CW1K-31GE11N1-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172495
CW1K-31GE11N1-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172504
CW1K-31GE11N1-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172513
CW1K-31GE11N2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172522
CW1K-31GE11N2-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172538
CW1K-31GE11N2-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172547
CW1K-31GE11N2-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172556
CW1K-31GE11N2-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172565
CW1K-31GE11N2-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172574
CW1K-31GE11N2-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172583
CW1K-31GE11N3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172592
CW1K-31GE11N3-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172608
CW1K-31GE11N3-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172617
CW1K-31GE11N3-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172626
CW1K-31GE11N3-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172635
CW1K-31GE11N3-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172644
CW1K-31GE11N3-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06172653
CW1K-31GE11N4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ