IDEC(和泉電気)
CW4K-2AEシリーズ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
全抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06177413
CW4K-2AE01
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177422
CW4K-2AE01-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177438
CW4K-2AE01-2H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177447
CW4K-2AE01-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177456
CW4K-2AE01-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177465
CW4K-2AE01-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177474
CW4K-2AE01-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177483
CW4K-2AE02
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177492
CW4K-2AE02-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177508
CW4K-2AE02-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177517
CW4K-2AE02-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177526
CW4K-2AE02-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177535
CW4K-2AE02-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177544
CW4K-2AE02-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177553
CW4K-2AE03
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177562
CW4K-2AE03-1H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177578
CW4K-2AE03-2H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177587
CW4K-2AE03-3H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177596
CW4K-2AE03-4H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177605
CW4K-2AE03-5H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177614
CW4K-2AE03-6H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177623
CW4K-2AE10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177632
CW4K-2AE10-1H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177648
CW4K-2AE10-2H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177657
CW4K-2AE10-3H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177666
CW4K-2AE10-4H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177675
CW4K-2AE10-5H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177684
CW4K-2AE10-6H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177693
CW4K-2AE11
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177702
CW4K-2AE11-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177718
CW4K-2AE11-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177727
CW4K-2AE11-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177736
CW4K-2AE11-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177745
CW4K-2AE11-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177754
CW4K-2AE11-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177763
CW4K-2AE12
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177772
CW4K-2AE12-1H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177788
CW4K-2AE12-2H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177797
CW4K-2AE12-3H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177806
CW4K-2AE12-4H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177815
CW4K-2AE12-5H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177824
CW4K-2AE12-6H
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177833
CW4K-2AE20
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177842
CW4K-2AE20-1H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177858
CW4K-2AE20-2H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177867
CW4K-2AE20-3H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177876
CW4K-2AE20-4H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177885
CW4K-2AE20-5H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177894
CW4K-2AE20-6H
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06177903
CW4K-2AE21
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ