曜日別特売

CW4K-2BEシリーズ

CW4K-2BEシリーズ - IDEC(和泉電気)
ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
取付穴径(Φmm)
鍵抜け
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06178043CW4K-2BE01IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178052CW4K-2BE01-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178068CW4K-2BE01-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178077CW4K-2BE01-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178086CW4K-2BE01-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178095CW4K-2BE01-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178104CW4K-2BE01-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178113CW4K-2BE02IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178122CW4K-2BE02-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178138CW4K-2BE02-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178147CW4K-2BE02-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178156CW4K-2BE02-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178165CW4K-2BE02-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178174CW4K-2BE02-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178183CW4K-2BE03IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178192CW4K-2BE03-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178208CW4K-2BE03-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178217CW4K-2BE03-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178226CW4K-2BE03-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178235CW4K-2BE03-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178244CW4K-2BE03-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178253CW4K-2BE10IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178262CW4K-2BE10-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178278CW4K-2BE10-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178287CW4K-2BE10-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178296CW4K-2BE10-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178305CW4K-2BE10-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178314CW4K-2BE10-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,198
3,518(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178323CW4K-2BE11IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178332CW4K-2BE11-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178348CW4K-2BE11-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178357CW4K-2BE11-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178366CW4K-2BE11-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178375CW4K-2BE11-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178384CW4K-2BE11-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178393CW4K-2BE12IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178402CW4K-2BE12-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178418CW4K-2BE12-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178427CW4K-2BE12-3HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178436CW4K-2BE12-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178445CW4K-2BE12-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178454CW4K-2BE12-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178463CW4K-2BE20IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178472CW4K-2BE20-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178488CW4K-2BE20-2HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178506CW4K-2BE20-4HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178515CW4K-2BE20-5HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178524CW4K-2BE20-6HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178533CW4K-2BE21IP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178542CW4K-2BE21-1HIP66ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)12左抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする