IDEC(和泉電気)
CW4K-2CEシリーズ
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点材質
銀接点
内容量
1個
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
保護構造
端子形状
取付穴径(Φmm)
鍵抜け
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06178673
CW4K-2CE01
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178682
CW4K-2CE01-1H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178698
CW4K-2CE01-2H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178707
CW4K-2CE01-3H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178716
CW4K-2CE01-4H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178725
CW4K-2CE01-5H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178734
CW4K-2CE01-6H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178743
CW4K-2CE02
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178768
CW4K-2CE02-2H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178777
CW4K-2CE02-3H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178786
CW4K-2CE02-4H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178795
CW4K-2CE02-5H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178804
CW4K-2CE02-6H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178813
CW4K-2CE03
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178822
CW4K-2CE03-1H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178838
CW4K-2CE03-2H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178847
CW4K-2CE03-3H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178856
CW4K-2CE03-4H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178865
CW4K-2CE03-5H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178874
CW4K-2CE03-6H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178883
CW4K-2CE10
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178892
CW4K-2CE10-1H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178908
CW4K-2CE10-2H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178917
CW4K-2CE10-3H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178926
CW4K-2CE10-4H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178935
CW4K-2CE10-5H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178944
CW4K-2CE10-6H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178953
CW4K-2CE11
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178962
CW4K-2CE11-1H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178978
CW4K-2CE11-2H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178987
CW4K-2CE11-3H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06178996
CW4K-2CE11-4H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179005
CW4K-2CE11-5H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179014
CW4K-2CE11-6H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179023
CW4K-2CE12
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179032
CW4K-2CE12-1H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179048
CW4K-2CE12-2H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179057
CW4K-2CE12-3H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179066
CW4K-2CE12-4H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179075
CW4K-2CE12-5H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179084
CW4K-2CE12-6H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179093
CW4K-2CE20
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179102
CW4K-2CE20-1H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179118
CW4K-2CE20-2H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179127
CW4K-2CE20-3H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179136
CW4K-2CE20-4H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179145
CW4K-2CE20-5H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179154
CW4K-2CE20-6H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179163
CW4K-2CE21
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179172
CW4K-2CE21-1H
-
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
右抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ