IDEC(和泉電気)
CW4K-3AEシリーズ
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
鍵抜け
全抜け
接点材質
銀接点
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
ベゼルサイズ(mm)
接点構成
端子形状
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179933
CW4K-3AE02
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179942
CW4K-3AE02-1H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179958
CW4K-3AE02-2H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179967
CW4K-3AE02-3H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179976
CW4K-3AE02-4H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179985
CW4K-3AE02-5H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06179994
CW4K-3AE02-6H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180003
CW4K-3AE02N1
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180012
CW4K-3AE02N1-1H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180028
CW4K-3AE02N1-2H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180037
CW4K-3AE02N1-3H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180046
CW4K-3AE02N1-4H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180055
CW4K-3AE02N1-5H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180064
CW4K-3AE02N1-6H
12
Φ28
2b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180073
CW4K-3AE03
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180082
CW4K-3AE03-1H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180098
CW4K-3AE03-2H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180107
CW4K-3AE03-3H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180116
CW4K-3AE03-4H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180125
CW4K-3AE03-5H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180134
CW4K-3AE03-6H
12
Φ28
1a1c
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180143
CW4K-3AE11
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180152
CW4K-3AE11-1H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180168
CW4K-3AE11-2H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180177
CW4K-3AE11-3H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180186
CW4K-3AE11-4H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180195
CW4K-3AE11-5H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180204
CW4K-3AE11-6H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180213
CW4K-3AE11N1
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180222
CW4K-3AE11N1-1H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180238
CW4K-3AE11N1-2H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180247
CW4K-3AE11N1-3H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180256
CW4K-3AE11N1-4H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180265
CW4K-3AE11N1-5H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180274
CW4K-3AE11N1-6H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180283
CW4K-3AE11N2
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180292
CW4K-3AE11N2-1H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180308
CW4K-3AE11N2-2H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180317
CW4K-3AE11N2-3H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180326
CW4K-3AE11N2-4H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180335
CW4K-3AE11N2-5H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180344
CW4K-3AE11N2-6H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180353
CW4K-3AE11N3
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180362
CW4K-3AE11N3-1H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180378
CW4K-3AE11N3-2H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180387
CW4K-3AE11N3-3H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180396
CW4K-3AE11N3-4H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180405
CW4K-3AE11N3-5H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180414
CW4K-3AE11N3-6H
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180423
CW4K-3AE11N4
12
Φ28
1a1b
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
IP66
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ