曜日別特売

CW4K-3BEシリーズ

CW4K-3BEシリーズ - IDEC(和泉電気)
ノッチ数3ノッチ角度(°)45接点材質銀接点内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
ベゼルサイズ(mm)
接点構成
端子形状
保護構造
鍵抜け
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06180983CW4K-3BE0212Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06180992CW4K-3BE02-1H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181008CW4K-3BE02-2H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181017CW4K-3BE02-3H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181026CW4K-3BE02-4H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181035CW4K-3BE02-5H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181044CW4K-3BE02-6H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181053CW4K-3BE02N112Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181062CW4K-3BE02N1-1H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181078CW4K-3BE02N1-2H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181087CW4K-3BE02N1-3H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181096CW4K-3BE02N1-4H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181105CW4K-3BE02N1-5H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181114CW4K-3BE02N1-6H12Φ282bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181123CW4K-3BE0312Φ281a1cねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181132CW4K-3BE03-1H12Φ281a1cねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181148CW4K-3BE03-2H12Φ281a1cねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181157CW4K-3BE03-3H12Φ281a1cねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181166CW4K-3BE03-4H12Φ281a1cねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181175CW4K-3BE03-5H12Φ281a1cねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181184CW4K-3BE03-6H12Φ281a1cねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181202CW4K-3BE1112Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181218CW4K-3BE11-1H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181236CW4K-3BE11-2H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181254CW4K-3BE11-3H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181272CW4K-3BE11-4H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181297CW4K-3BE11-5H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181315CW4K-3BE11-6H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181333CW4K-3BE11N112Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181358CW4K-3BE11N1-1H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181376CW4K-3BE11N1-2H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181394CW4K-3BE11N1-3H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181412CW4K-3BE11N1-4H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181437CW4K-3BE11N1-5H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181455CW4K-3BE11N1-6H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181473CW4K-3BE11N212Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181498CW4K-3BE11N2-1H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181516CW4K-3BE11N2-2H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181534CW4K-3BE11N2-3H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181552CW4K-3BE11N2-4H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181577CW4K-3BE11N2-5H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181595CW4K-3BE11N2-6H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181613CW4K-3BE11N312Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181638CW4K-3BE11N3-1H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181656CW4K-3BE11N3-2H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181674CW4K-3BE11N3-3H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181692CW4K-3BE11N3-4H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181708CW4K-3BE11N3-5H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181717CW4K-3BE11N3-6H12Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06181726CW4K-3BE11N412Φ281a1bねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)IP66左・中抜け
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする