IDEC(和泉電気)
CW4K-3DEシリーズ
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点材質
銀接点
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
取付穴径(Φmm)
鍵抜け
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06184395
CW4K-3DE02-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184413
CW4K-3DE02-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184438
CW4K-3DE02-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184447
CW4K-3DE02-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184465
CW4K-3DE02-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184483
CW4K-3DE02-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184508
CW4K-3DE02N1
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184526
CW4K-3DE02N1-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184544
CW4K-3DE02N1-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184562
CW4K-3DE02N1-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184587
CW4K-3DE02N1-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184605
CW4K-3DE02N1-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184614
CW4K-3DE02N1-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184623
CW4K-3DE03
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184648
CW4K-3DE03-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184666
CW4K-3DE03-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184684
CW4K-3DE03-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184702
CW4K-3DE03-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184727
CW4K-3DE03-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184745
CW4K-3DE03-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184788
CW4K-3DE11-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184806
CW4K-3DE11-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184824
CW4K-3DE11-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184842
CW4K-3DE11-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184867
CW4K-3DE11-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184885
CW4K-3DE11-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184903
CW4K-3DE11N1
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184928
CW4K-3DE11N1-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184946
CW4K-3DE11N1-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184964
CW4K-3DE11N1-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184973
CW4K-3DE11N1-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184982
CW4K-3DE11N1-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06184998
CW4K-3DE11N1-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185016
CW4K-3DE11N2-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185025
CW4K-3DE11N2-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185034
CW4K-3DE11N2-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185043
CW4K-3DE11N2-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185052
CW4K-3DE11N2-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185068
CW4K-3DE11N2-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185077
CW4K-3DE11N3
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185086
CW4K-3DE11N3-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185095
CW4K-3DE11N3-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185113
CW4K-3DE11N3-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185122
CW4K-3DE11N3-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185138
CW4K-3DE11N3-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185147
CW4K-3DE11N3-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185156
CW4K-3DE11N4
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185165
CW4K-3DE11N4-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185174
CW4K-3DE11N4-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185183
CW4K-3DE11N4-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ