曜日別特売

CW4K-3EEシリーズ

CW4K-3EEシリーズ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06185874CW4K-3EE02
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185883CW4K-3EE02-1H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185892CW4K-3EE02-2H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185908CW4K-3EE02-3H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185917CW4K-3EE02-4H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185926CW4K-3EE02-5H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185935CW4K-3EE02-6H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185944CW4K-3EE02N1
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185953CW4K-3EE02N1-1H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185962CW4K-3EE02N1-2H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185978CW4K-3EE02N1-3H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185987CW4K-3EE02N1-4H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06185996CW4K-3EE02N1-5H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186005CW4K-3EE02N1-6H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186014CW4K-3EE03
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186023CW4K-3EE03-1H
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186032CW4K-3EE03-2H
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186048CW4K-3EE03-3H
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186057CW4K-3EE03-4H
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186066CW4K-3EE03-5H
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186075CW4K-3EE03-6H
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186084CW4K-3EE11
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186093CW4K-3EE11-1H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186102CW4K-3EE11-2H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186118CW4K-3EE11-3H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186127CW4K-3EE11-4H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186136CW4K-3EE11-5H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186145CW4K-3EE11-6H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186154CW4K-3EE11N1
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186163CW4K-3EE11N1-1H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186172CW4K-3EE11N1-2H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186188CW4K-3EE11N1-3H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186197CW4K-3EE11N1-4H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186206CW4K-3EE11N1-5H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186215CW4K-3EE11N1-6H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186224CW4K-3EE11N2
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186233CW4K-3EE11N2-1H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186242CW4K-3EE11N2-2H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186258CW4K-3EE11N2-3H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186267CW4K-3EE11N2-4H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186276CW4K-3EE11N2-5H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186285CW4K-3EE11N2-6H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186294CW4K-3EE11N3
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186303CW4K-3EE11N3-1H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186312CW4K-3EE11N3-2H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186328CW4K-3EE11N3-3H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186337CW4K-3EE11N3-4H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186346CW4K-3EE11N3-5H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186355CW4K-3EE11N3-6H
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186364CW4K-3EE11N4
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする