IDEC(和泉電気)
CW4K-3GEシリーズ
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点材質
銀接点
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
取付穴径(Φmm)
鍵抜け
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06186924
CW4K-3GE02
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186933
CW4K-3GE02-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186942
CW4K-3GE02-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186958
CW4K-3GE02-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186967
CW4K-3GE02-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186976
CW4K-3GE02-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186985
CW4K-3GE02-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06186994
CW4K-3GE02N1
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187003
CW4K-3GE02N1-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187012
CW4K-3GE02N1-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187028
CW4K-3GE02N1-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187037
CW4K-3GE02N1-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187046
CW4K-3GE02N1-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187055
CW4K-3GE02N1-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187064
CW4K-3GE03
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187073
CW4K-3GE03-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187082
CW4K-3GE03-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187098
CW4K-3GE03-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187107
CW4K-3GE03-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187116
CW4K-3GE03-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187125
CW4K-3GE03-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187134
CW4K-3GE11
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187152
CW4K-3GE11-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187168
CW4K-3GE11-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187177
CW4K-3GE11-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187186
CW4K-3GE11-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187195
CW4K-3GE11-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187204
CW4K-3GE11N1
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187213
CW4K-3GE11N1-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187222
CW4K-3GE11N1-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187238
CW4K-3GE11N1-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187247
CW4K-3GE11N1-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187256
CW4K-3GE11N1-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187265
CW4K-3GE11N1-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187274
CW4K-3GE11N2
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187283
CW4K-3GE11N2-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187292
CW4K-3GE11N2-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187308
CW4K-3GE11N2-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187317
CW4K-3GE11N2-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187326
CW4K-3GE11N2-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187335
CW4K-3GE11N2-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187344
CW4K-3GE11N3
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187353
CW4K-3GE11N3-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187362
CW4K-3GE11N3-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187378
CW4K-3GE11N3-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187387
CW4K-3GE11N3-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187396
CW4K-3GE11N3-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187405
CW4K-3GE11N3-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187414
CW4K-3GE11N4
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187423
CW4K-3GE11N4-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ