IDEC(和泉電気)
CW4K-3HEシリーズ
取付穴径(Φmm)
12
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造
IP66
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
鍵抜け
右抜け
接点材質
銀接点
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06187974
CW4K-3HE02
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187983
CW4K-3HE02-1H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06187992
CW4K-3HE02-2H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188008
CW4K-3HE02-3H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188017
CW4K-3HE02-4H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188026
CW4K-3HE02-5H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188035
CW4K-3HE02-6H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188044
CW4K-3HE02N1
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188053
CW4K-3HE02N1-1H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188062
CW4K-3HE02N1-2H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188078
CW4K-3HE02N1-3H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188087
CW4K-3HE02N1-4H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188096
CW4K-3HE02N1-5H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188105
CW4K-3HE02N1-6H
2b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188114
CW4K-3HE03
1a1c
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188123
CW4K-3HE03-1H
1a1c
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188132
CW4K-3HE03-2H
1a1c
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188148
CW4K-3HE03-3H
1a1c
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188157
CW4K-3HE03-4H
1a1c
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188166
CW4K-3HE03-5H
1a1c
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188175
CW4K-3HE03-6H
1a1c
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188184
CW4K-3HE11
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188193
CW4K-3HE11-1H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188202
CW4K-3HE11-2H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188218
CW4K-3HE11-3H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188227
CW4K-3HE11-4H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188236
CW4K-3HE11-5H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188245
CW4K-3HE11-6H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188254
CW4K-3HE11N1
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188263
CW4K-3HE11N1-1H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188272
CW4K-3HE11N1-2H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188288
CW4K-3HE11N1-3H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188297
CW4K-3HE11N1-4H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188306
CW4K-3HE11N1-5H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188315
CW4K-3HE11N1-6H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188324
CW4K-3HE11N2
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188333
CW4K-3HE11N2-1H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188342
CW4K-3HE11N2-2H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188358
CW4K-3HE11N2-3H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188367
CW4K-3HE11N2-4H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188376
CW4K-3HE11N2-5H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188385
CW4K-3HE11N2-6H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188394
CW4K-3HE11N3
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188403
CW4K-3HE11N3-1H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188412
CW4K-3HE11N3-2H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188428
CW4K-3HE11N3-3H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188437
CW4K-3HE11N3-4H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188446
CW4K-3HE11N3-5H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188455
CW4K-3HE11N3-6H
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06188464
CW4K-3HE11N4
1a1b
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ