IDEC(和泉電気)
CW4K-31BEシリーズ
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点材質
銀接点
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
端子形状
取付穴径(Φmm)
鍵抜け
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06189024
CW4K-31BE02
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189033
CW4K-31BE02-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189042
CW4K-31BE02-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189058
CW4K-31BE02-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189067
CW4K-31BE02-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189076
CW4K-31BE02-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189085
CW4K-31BE02-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189094
CW4K-31BE02N1
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189103
CW4K-31BE02N1-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189112
CW4K-31BE02N1-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189128
CW4K-31BE02N1-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189137
CW4K-31BE02N1-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189146
CW4K-31BE02N1-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189155
CW4K-31BE02N1-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189173
CW4K-31BE03-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189182
CW4K-31BE03-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189198
CW4K-31BE03-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189207
CW4K-31BE03-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189216
CW4K-31BE03-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189225
CW4K-31BE03-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189234
CW4K-31BE11
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189243
CW4K-31BE11-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189252
CW4K-31BE11-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189268
CW4K-31BE11-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189277
CW4K-31BE11-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189286
CW4K-31BE11-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189295
CW4K-31BE11-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189304
CW4K-31BE11N1
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189313
CW4K-31BE11N1-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189322
CW4K-31BE11N1-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189338
CW4K-31BE11N1-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189347
CW4K-31BE11N1-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189356
CW4K-31BE11N1-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189365
CW4K-31BE11N1-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189374
CW4K-31BE11N2
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189383
CW4K-31BE11N2-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189392
CW4K-31BE11N2-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189408
CW4K-31BE11N2-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189417
CW4K-31BE11N2-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189426
CW4K-31BE11N2-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189435
CW4K-31BE11N2-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189444
CW4K-31BE11N3
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189453
CW4K-31BE11N3-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189462
CW4K-31BE11N3-2H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189478
CW4K-31BE11N3-3H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189487
CW4K-31BE11N3-4H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189496
CW4K-31BE11N3-5H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189505
CW4K-31BE11N3-6H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189514
CW4K-31BE11N4
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06189523
CW4K-31BE11N4-1H
IP66
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
12
左・中抜け
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ