CW4K-31DEシリーズ

CW4K-31DEシリーズ - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)12ベゼルサイズ(mm)Φ28端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP66ノッチ数3ノッチ角度(°)45鍵抜け中抜け接点材質銀接点内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06190074CW4K-31DE022b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190083CW4K-31DE02-1H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190092CW4K-31DE02-2H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190108CW4K-31DE02-3H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190117CW4K-31DE02-4H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190126CW4K-31DE02-5H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190135CW4K-31DE02-6H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190144CW4K-31DE02N12b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190153CW4K-31DE02N1-1H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190162CW4K-31DE02N1-2H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190178CW4K-31DE02N1-3H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190187CW4K-31DE02N1-4H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190196CW4K-31DE02N1-5H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190205CW4K-31DE02N1-6H2b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190214CW4K-31DE031a1c
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190223CW4K-31DE03-1H1a1c
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190232CW4K-31DE03-2H1a1c
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190248CW4K-31DE03-3H1a1c
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190257CW4K-31DE03-4H1a1c
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190266CW4K-31DE03-5H1a1c
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190275CW4K-31DE03-6H1a1c
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190284CW4K-31DE111a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190293CW4K-31DE11-1H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190302CW4K-31DE11-2H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190318CW4K-31DE11-3H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190327CW4K-31DE11-4H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190336CW4K-31DE11-5H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190345CW4K-31DE11-6H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190354CW4K-31DE11N11a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190363CW4K-31DE11N1-1H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190372CW4K-31DE11N1-2H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190388CW4K-31DE11N1-3H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190397CW4K-31DE11N1-4H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190406CW4K-31DE11N1-5H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190415CW4K-31DE11N1-6H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190424CW4K-31DE11N21a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190433CW4K-31DE11N2-1H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190442CW4K-31DE11N2-2H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190458CW4K-31DE11N2-3H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190467CW4K-31DE11N2-4H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190476CW4K-31DE11N2-5H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190485CW4K-31DE11N2-6H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190494CW4K-31DE11N31a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190503CW4K-31DE11N3-1H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190512CW4K-31DE11N3-2H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190528CW4K-31DE11N3-3H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190537CW4K-31DE11N3-4H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190546CW4K-31DE11N3-5H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190555CW4K-31DE11N3-6H1a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
06190564CW4K-31DE11N41a1b
オープン
3,698
4,068(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする