IDEC(和泉電気)
CW4K-31GEシリーズ
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
左抜け
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191124
CW4K-31GE02
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191133
CW4K-31GE02-1H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191142
CW4K-31GE02-2H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191158
CW4K-31GE02-3H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191167
CW4K-31GE02-4H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191176
CW4K-31GE02-5H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191185
CW4K-31GE02-6H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191194
CW4K-31GE02N1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191203
CW4K-31GE02N1-1H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191212
CW4K-31GE02N1-2H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191228
CW4K-31GE02N1-3H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191237
CW4K-31GE02N1-4H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191246
CW4K-31GE02N1-5H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191255
CW4K-31GE02N1-6H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191264
CW4K-31GE03
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191273
CW4K-31GE03-1H
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191282
CW4K-31GE03-2H
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191298
CW4K-31GE03-3H
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191307
CW4K-31GE03-4H
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191316
CW4K-31GE03-5H
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191325
CW4K-31GE03-6H
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191334
CW4K-31GE11
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191343
CW4K-31GE11-1H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191352
CW4K-31GE11-2H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191368
CW4K-31GE11-3H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191377
CW4K-31GE11-4H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191386
CW4K-31GE11-5H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191395
CW4K-31GE11-6H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191404
CW4K-31GE11N1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191413
CW4K-31GE11N1-1H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191422
CW4K-31GE11N1-2H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191438
CW4K-31GE11N1-3H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191447
CW4K-31GE11N1-4H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191456
CW4K-31GE11N1-5H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191465
CW4K-31GE11N1-6H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191474
CW4K-31GE11N2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191483
CW4K-31GE11N2-1H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191492
CW4K-31GE11N2-2H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191508
CW4K-31GE11N2-3H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191517
CW4K-31GE11N2-4H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191526
CW4K-31GE11N2-5H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191535
CW4K-31GE11N2-6H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191544
CW4K-31GE11N3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191553
CW4K-31GE11N3-1H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191562
CW4K-31GE11N3-2H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191578
CW4K-31GE11N3-3H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191587
CW4K-31GE11N3-4H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191596
CW4K-31GE11N3-5H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191605
CW4K-31GE11N3-6H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06191614
CW4K-31GE11N4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ