曜日別特売

DD3Sシリーズ

DD3Sシリーズ - IDEC(和泉電気)
仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット)タイプ標準種類ユニットディスプレイ保護構造IP40(IEC 60529)桁数最大8桁任意に組合わせ可能保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)40以下LED色使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能16進表示耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs)使用電圧範囲(V)DC12~24±10%突入電流(A)約0.3(電源電圧24V)耐衝撃(m/s2)耐久:490耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06196374DD3S-F36N-G
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする