DD96シリーズ

DD96シリーズ - IDEC(和泉電気)
仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0~2、H:12~30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0~9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け質量(g)(約)100保護構造IP40(IEC 60529)出力BO(ブランキング出力)桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力文字高(mm)57保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)(約)80使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能10進表示ユニット使用電圧範囲(V)DC24±10%色(本体)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06196645DD96-R31N-B
オープン
38,980
42,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする