IDEC(和泉電気)
HS5Eシリーズ
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
耐振動
誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
165
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
保護構造
ケーブル長(m)
定格絶縁電圧(V)
ノッチ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06208432
HS5E-KVA0L03-2A
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208448
HS5E-KVA0L03-2A501
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208466
HS5E-KVA0L03-2B
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208475
HS5E-KVA0L03-2B501
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208493
HS5E-KVA0L03-2C
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208527
HS5E-KVA0L05-2A
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208536
HS5E-KVA0L05-2A501
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208545
HS5E-KVA0L05-2A502
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208554
HS5E-KVA0L05-2B
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208588
HS5E-KVA0L05-2C
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208597
HS5E-KVA0L05-2C501
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208606
HS5E-KVA0L05-2C502
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208615
HS5E-KVA003-2A
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208624
HS5E-KVA003-2A501
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208633
HS5E-KVA003-2A502
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208642
HS5E-KVA003-2B
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208658
HS5E-KVA003-2B501
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208676
HS5E-KVA003-2C
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208685
HS5E-KVA003-2C501
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208694
HS5E-KVA003-2C502
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208703
HS5E-KVA005-2A501
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208712
HS5E-KVA005-2A502
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208728
HS5E-KVA005-2B501
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208737
HS5E-KVA005-2B502
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208746
HS5E-KVA005-2C
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208755
HS5E-KVA005-2C501
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208764
HS5E-KVA005-2C502
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208773
HS5E-KVD0L03-2A
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208782
HS5E-KVD0L03-2A501
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208798
HS5E-KVD0L03-2A502
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208807
HS5E-KVD0L03-2B
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208816
HS5E-KVD0L03-2B501
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208834
HS5E-KVD0L03-2C
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208868
HS5E-KVD0L05-2A
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208877
HS5E-KVD0L05-2A501
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208895
HS5E-KVD0L05-2B
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208904
HS5E-KVD0L05-2B501
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208913
HS5E-KVD0L05-2B502
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208922
HS5E-KVD0L05-2C
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208938
HS5E-KVD0L05-2C501
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208956
HS5E-KVD003-2A
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208965
HS5E-KVD003-2A501
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208974
HS5E-KVD003-2A502
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208983
HS5E-KVD003-2B
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06208992
HS5E-KVD003-2B501
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209008
HS5E-KVD003-2B502
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209017
HS5E-KVD003-2C
510
IP65(IEC60529)
3
250
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209044
HS5E-KVD005-2A501
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209053
HS5E-KVD005-2A502
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209062
HS5E-KVD005-2B501
680
IP65(IEC60529)
5
250
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ