曜日別特売

大形(Φ40)ボタン用 銘板

大形(Φ40)ボタン用 銘板 - IDEC(和泉電気)大形(Φ40)ボタン用 銘板 - IDEC(和泉電気)大形(Φ40)ボタン用 銘板 - IDEC(和泉電気)大形(Φ40)ボタン用 銘板 - IDEC(和泉電気)大形(Φ40)ボタン用 銘板 - IDEC(和泉電気)大形(Φ40)ボタン用 銘板 - IDEC(和泉電気)
(3件のレビュー)
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
文字内容
外径(Φmm)
文字色
適合パネル厚さ(mm)
取付穴径(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06209753HWAV-0-Wポリアミド樹脂無地60(銘板使用時)0.8~4.522Φ22シリーズ
278
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
60157413HWAV-0-Yポリアミド樹脂無地60(銘板使用時)0.8~4.522Φ22HW/XWシリーズ
オープン
299
329(税込)
当日出荷
40164162HWAV-27-Yポリアミド樹脂EMERGENCY STOP60(銘板使用時)0.8~4.522Φ22HW/XWシリーズ
278
269
296(税込)
当日出荷
40164171HWAV-J27-Yポリアミド樹脂非常停止60(銘板使用時)0.8~4.522Φ22HW/XWシリーズ
278
269
296(税込)
当日出荷
60157483HWAV-74-Yポリアミド樹脂EMERGENCY OFF60(銘板使用時)0.8~4.522Φ22HW/XWシリーズ
オープン
299
329(税込)
当日出荷
60157404HWAV-0---60(銘板使用時)0.8~4.522Φ22HW/XWシリーズ
254
取扱い終了
返品不可
代替品有
60157422HWAV-27---60(銘板使用時)0.8~4.522Φ22HW/XWシリーズ
254
取扱い終了
代替品有
60157501HWAV-J27---60(銘板使用時)0.8~4.522Φ22HW/XWシリーズ
254
取扱い終了
返品不可
代替品有
60157492HWAV-C27ポリアミド樹脂緊急停止(繁体字)60(銘板使用時)0.8~4.522Φ22HW/XWシリーズ
254
取扱い終了
返品不可
09512178HWAV27--EMERGENCY-STOP-----
254
取扱い終了
返品不可
09512187HWAVJ27--------
254
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60157404HWAV-060157413HWAV-0-YHWAV-0 大形(Φ40)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気) 60157413大形(Φ40)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)1個
299
税込329
注文コードが変更になりました
60157422HWAV-2740164162HWAV-27-YHWAV-27 大形(Φ40)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気) 40164162大形(Φ40)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)1個
269
税込296
注文コードが変更になりました
60157501HWAV-J2740164171HWAV-J27-YHWAV-J27 大形(Φ40)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気) 40164171大形(Φ40)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)1個
269
税込296
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40164171
2022-10-08
用途: 非常停止釦に取り付け
清水電機製造業

黄色の「非常停止」文字入りを使いました
視認性よくアクリルで作成するより
見た目がプロです

対象商品 : 40164171
2022-07-01
用途: 機械設備メンテナンス
その他業種

BOXにピタット張り付きキャップを締めてもズレ無い非常良い

対象商品 : 40164162
2014-08-08
用途: 某社のSW回路に使用

製品の反りが大きいのが気になりましたが、設置に関しては問題なく使用できました。
反りに関して気にはなりましたが、客先の指摘もなくクリアし、使用しています。
次回も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする