曜日別特売

HW1Kシリーズ

HW1Kシリーズ - IDEC(和泉電気)HW1Kシリーズ - IDEC(和泉電気)HW1Kシリーズ - IDEC(和泉電気)HW1Kシリーズ - IDEC(和泉電気)HW1Kシリーズ - IDEC(和泉電気)HW1Kシリーズ - IDEC(和泉電気)HW1Kシリーズ - IDEC(和泉電気)HW1Kシリーズ - IDEC(和泉電気)
品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点構成
鍵不抜仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06209884HW1K-2JPA019021b全抜け標準鍵(500)
オープン
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209893HW1K-2JPA01-5019021b全抜け501
オープン
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209902HW1K-2JPA01-5029021b全抜け502
オープン
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209918HW1K-2JPA01-5039021b全抜け503
オープン
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209927HW1K-2JPA029022b全抜け標準鍵(500)
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209936HW1K-2JPA02-5019022b全抜け501
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209945HW1K-2JPA02-5029022b全抜け502
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209954HW1K-2JPA02-5039022b全抜け503
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209963HW1K-2JPA039023b全抜け標準鍵(500)
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209972HW1K-2JPA03-5019023b全抜け501
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209988HW1K-2JPA03-5029023b全抜け502
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06209997HW1K-2JPA03-5039023b全抜け503
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210006HW1K-2JPA049024b全抜け標準鍵(500)
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210015HW1K-2JPA04-5019024b全抜け501
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210024HW1K-2JPA04-5029024b全抜け502
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210033HW1K-2JPA04-5039024b全抜け503
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210042HW1K-2JPA119021a1b全抜け標準鍵(500)
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210058HW1K-2JPA11-5019021a1b全抜け501
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210067HW1K-2JPA11-5029021a1b全抜け502
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210076HW1K-2JPA11-5039021a1b全抜け503
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210085HW1K-2JPA129021a2b全抜け標準鍵(500)
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210094HW1K-2JPA12-5019021a2b全抜け501
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210103HW1K-2JPA12-5029021a2b全抜け502
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210112HW1K-2JPA12-5039021a2b全抜け503
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210128HW1K-2JPA219022a1b全抜け標準鍵(500)
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210137HW1K-2JPA21-5019022a1b全抜け501
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210146HW1K-2JPA21-5029022a1b全抜け502
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210155HW1K-2JPA21-5039022a1b全抜け503
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210164HW1K-2JPA229022a2b全抜け標準鍵(500)
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210173HW1K-2JPA22-5019022a2b全抜け501
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210182HW1K-2JPA22-5029022a2b全抜け502
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210198HW1K-2JPA22-5039022a2b全抜け503
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210207HW1K-2PA019021b全抜け標準鍵(500)
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
06210216HW1K-2PA01-5019021b全抜け501
オープン
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210225HW1K-2PA01-5029021b全抜け502
オープン
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210234HW1K-2PA01-5039021b全抜け503
オープン
5,398
5,938(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210243HW1K-2PA029022b全抜け標準鍵(500)
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
06210252HW1K-2PA02-5019022b全抜け501
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210268HW1K-2PA02-5029022b全抜け502
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210277HW1K-2PA02-5039022b全抜け503
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210286HW1K-2PA039023b全抜け標準鍵(500)
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
06210295HW1K-2PA03-5019023b全抜け501
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210304HW1K-2PA03-5029023b全抜け502
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210313HW1K-2PA03-5039023b全抜け503
オープン
5,998
6,598(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210322HW1K-2PA049024b全抜け標準鍵(500)
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
06210338HW1K-2PA04-5019024b全抜け501
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210347HW1K-2PA04-5029024b全抜け502
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210356HW1K-2PA04-5039024b全抜け503
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210365HW1K-2PA119021a1b全抜け標準鍵(500)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
06210374HW1K-2PA11-5019021a1b全抜け501
オープン
5,898
6,488(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする