曜日別特売

HW1Mシリーズ

HW1Mシリーズ - IDEC(和泉電気)HW1Mシリーズ - IDEC(和泉電気)HW1Mシリーズ - IDEC(和泉電気)HW1Mシリーズ - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)22操作部形状レバースイッチ端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP65内容量1個
全6種類を絞り込む
接点材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06210776HW1M-L0102-20銀接点
オープン
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210785HW1M-L1111-22N9-MAU金接点
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
06210794HW1M-0221-12N3銀接点
オープン
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210803HW1M-1210-12N4銀接点
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210812HW1M-2021-21N3銀接点
オープン
4,698
5,168(税込)
81日以内出荷
返品不可
06210828HW1M-2112-22N9銀接点
オープン
4,898
5,388(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする