IDEC(和泉電気)
HW1Pシリーズ
種類
照光式
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
ボタン形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06210837
HW1P-1T2G
緑
丸(平形)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06210846
HW1P-1T2R
赤
丸(平形)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06210864
HW1P-1T2Y
黄
丸(平形)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06210907
HW1P-2T82R
赤
丸(突形)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
34日以内出荷
返品不可
06210855
HW1P-1T2W
乳白
丸(平形)
オープン
取扱い終了
返品不可
06210873
HW1P-1T5G
緑
丸(平形)
¥
1,095
取扱い終了
返品不可
06210882
HW1P-1T5S
青
丸(平形)
¥
1,095
取扱い終了
返品不可
06210898
HW1P-1T82W
乳白
丸(平形)
オープン
取扱い終了
返品不可
06210916
HW1P-2T82W
乳白
丸(突形)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください