LBW6Bシリーズ

LBW6Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Bシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Bシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06243852LBW6B-A1T1Bオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243868LBW6B-A1T1Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243877LBW6B-A1T1Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243886LBW6B-A1T1Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243895LBW6B-A1T1VBオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243904LBW6B-A1T1VGオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243913LBW6B-A1T1VRオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243922LBW6B-A1T1VSオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243938LBW6B-A1T1VWオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243947LBW6B-A1T1VYオルタネイト1cプリント基板用端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243956LBW6B-A1T1Wオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243965LBW6B-A1T1Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243974LBW6B-A1T2Bオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243983LBW6B-A1T2Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06243992LBW6B-A1T2Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244008LBW6B-A1T2Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244017LBW6B-A1T2VBオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244026LBW6B-A1T2VGオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244035LBW6B-A1T2VRオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244044LBW6B-A1T2VSオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244053LBW6B-A1T2VWオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244062LBW6B-A1T2VYオルタネイト2cプリント基板用端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244078LBW6B-A1T2Wオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244087LBW6B-A1T2Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244096LBW6B-A1T3Bオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244105LBW6B-A1T3Gオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244114LBW6B-A1T3Rオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244123LBW6B-A1T3Sオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244132LBW6B-A1T3VBオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244148LBW6B-A1T3VGオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244157LBW6B-A1T3VRオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244166LBW6B-A1T3VSオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244175LBW6B-A1T3VWオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244184LBW6B-A1T3VYオルタネイト3cプリント基板用端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244193LBW6B-A1T3Wオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244202LBW6B-A1T3Yオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244218LBW6B-A1T5Bオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244227LBW6B-A1T5Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244236LBW6B-A1T5Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244245LBW6B-A1T5Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244254LBW6B-A1T5Wオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244263LBW6B-A1T5Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244272LBW6B-A1T6Bオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244288LBW6B-A1T6Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244297LBW6B-A1T6Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244306LBW6B-A1T6Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244315LBW6B-A1T6Wオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244324LBW6B-A1T6Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
2,390
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244333LBW6B-A1T7Bオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244342LBW6B-A1T7Gオルタネイト3cはんだ端子/タブ端子
2,840
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする