曜日別特売

LBW6Gシリーズ

LBW6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Gシリーズ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65内容量1個
全192種類を絞り込む
接点構成
192種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン色
照光色
取付穴径(Φmm)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06244936LBW6GB-A1T1B非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244945LBW6GB-A1T1G非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244954LBW6GB-A1T1R非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244963LBW6GB-A1T1S非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244972LBW6GB-A1T1VB非照光式-1c--プリント基板用端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244988LBW6GB-A1T1VG非照光式-1c--プリント基板用端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06244997LBW6GB-A1T1VR非照光式-1c--プリント基板用端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245006LBW6GB-A1T1VS非照光式-1c--プリント基板用端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245015LBW6GB-A1T1VW非照光式-1c--プリント基板用端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245024LBW6GB-A1T1VY非照光式-1c--プリント基板用端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245033LBW6GB-A1T1W非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245042LBW6GB-A1T1Y非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245058LBW6GB-A1T2B非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245067LBW6GB-A1T2G非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245076LBW6GB-A1T2R非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245085LBW6GB-A1T2S非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245094LBW6GB-A1T2VB非照光式-2c--プリント基板用端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245103LBW6GB-A1T2VG非照光式-2c--プリント基板用端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245112LBW6GB-A1T2VR非照光式-2c--プリント基板用端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245128LBW6GB-A1T2VS非照光式-2c--プリント基板用端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245137LBW6GB-A1T2VW非照光式-2c--プリント基板用端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245146LBW6GB-A1T2VY非照光式-2c--プリント基板用端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245155LBW6GB-A1T2W非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245164LBW6GB-A1T2Y非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245173LBW6GB-A1T3B非照光式-3c--はんだづけ兼用タブ端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245182LBW6GB-A1T3G非照光式-3c--はんだづけ兼用タブ端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245198LBW6GB-A1T3R非照光式-3c--はんだづけ兼用タブ端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245207LBW6GB-A1T3S非照光式-3c--はんだづけ兼用タブ端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245216LBW6GB-A1T3VB非照光式-3c--プリント基板用端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245225LBW6GB-A1T3VG非照光式-3c--プリント基板用端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245234LBW6GB-A1T3VR非照光式-3c--プリント基板用端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245243LBW6GB-A1T3VS非照光式-3c--プリント基板用端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245252LBW6GB-A1T3VW非照光式-3c--プリント基板用端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245268LBW6GB-A1T3VY非照光式-3c--プリント基板用端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245277LBW6GB-A1T3W非照光式-3c--はんだづけ兼用タブ端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245286LBW6GB-A1T3Y非照光式-3c--はんだづけ兼用タブ端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245295LBW6GB-A1T5B非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245304LBW6GB-A1T5G非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245313LBW6GB-A1T5R非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245322LBW6GB-A1T5S非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245338LBW6GB-A1T5W非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245347LBW6GB-A1T5Y非照光式-1c--はんだづけ兼用タブ端子
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245356LBW6GB-A1T6B非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245365LBW6GB-A1T6G非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245374LBW6GB-A1T6R非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245383LBW6GB-A1T6S非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245392LBW6GB-A1T6W非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245408LBW6GB-A1T6Y非照光式-2c--はんだづけ兼用タブ端子
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245417LBW6GB-A1T7B非照光式-3c--はんだづけ兼用タブ端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06245426LBW6GB-A1T7G非照光式-3c--はんだづけ兼用タブ端子
3,110
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする