LBW6Kシリーズ

LBW6Kシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65内容量1個
全72種類を絞り込む
接点構成
端子形状
72種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06246853LBW6K-2ST1A1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246862LBW6K-2ST1B1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246878LBW6K-2ST1VA1cプリント基板用端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246887LBW6K-2ST1VB1cプリント基板用端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246896LBW6K-2ST2A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246905LBW6K-2ST2B2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246914LBW6K-2ST2VA2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246923LBW6K-2ST2VB2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246932LBW6K-2ST3A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246948LBW6K-2ST3B3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246957LBW6K-2ST3VA3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246966LBW6K-2ST3VB3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246975LBW6K-2ST5A1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246984LBW6K-2ST5B1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06246993LBW6K-2ST6A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247002LBW6K-2ST6B2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247018LBW6K-2ST7A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247027LBW6K-2ST7B3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247036LBW6K-2T1A1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247045LBW6K-2T1B1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247054LBW6K-2T1VA1cプリント基板用端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247063LBW6K-2T1VB1cプリント基板用端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247072LBW6K-2T2A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247088LBW6K-2T2B2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247097LBW6K-2T2VA2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247106LBW6K-2T2VB2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247115LBW6K-2T3A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247124LBW6K-2T3B3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247133LBW6K-2T3VA3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247142LBW6K-2T3VB3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247158LBW6K-2T5A1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247167LBW6K-2T5B1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247176LBW6K-2T6A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247185LBW6K-2T6B2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247194LBW6K-2T7A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247203LBW6K-2T7B3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247212LBW6K-3ST2A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247228LBW6K-3ST2D2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247237LBW6K-3ST2VA2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247246LBW6K-3ST2VD2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247255LBW6K-3ST3A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247264LBW6K-3ST3D3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247273LBW6K-3ST3VA3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247282LBW6K-3ST3VD3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247298LBW6K-3ST6A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247307LBW6K-3ST6D2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247316LBW6K-3ST7A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247325LBW6K-3ST7D3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247334LBW6K-3T2A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06247343LBW6K-3T2D2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする