曜日別特売

LBW6Lシリーズ

LBW6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)LBW6Lシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06247578LBW6L-A1T14Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247587LBW6L-A1T14Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247596LBW6L-A1T14PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247605LBW6L-A1T14Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247614LBW6L-A1T14Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247623LBW6L-A1T14VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247632LBW6L-A1T14VGオルタネイト1cプリント基板用端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247648LBW6L-A1T14VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247657LBW6L-A1T14VRオルタネイト1cプリント基板用端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247666LBW6L-A1T14VSオルタネイト1cプリント基板用端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247684LBW6L-A1T14VYオルタネイト1cプリント基板用端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247702LBW6L-A1T14Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247718LBW6L-A1T24Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247727LBW6L-A1T24Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247736LBW6L-A1T24PWオルタネイト2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247745LBW6L-A1T24Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247754LBW6L-A1T24Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247763LBW6L-A1T24VAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247772LBW6L-A1T24VGオルタネイト2cプリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247788LBW6L-A1T24VPWオルタネイト2cピュアホワイトプリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247797LBW6L-A1T24VRオルタネイト2cプリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247806LBW6L-A1T24VSオルタネイト2cプリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247824LBW6L-A1T24VYオルタネイト2cプリント基板用端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247842LBW6L-A1T24Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247858LBW6L-A1T54Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247867LBW6L-A1T54Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247876LBW6L-A1T54PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247885LBW6L-A1T54Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247894LBW6L-A1T54Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247912LBW6L-A1T54Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247928LBW6L-A1T64Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247937LBW6L-A1T64Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247946LBW6L-A1T64PWオルタネイト2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247955LBW6L-A1T64Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247964LBW6L-A1T64Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247982LBW6L-A1T64Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06247998LBW6L-M1T14Aモメンタリ1cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248007LBW6L-M1T14Gモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248016LBW6L-M1T14PWモメンタリ1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
06248025LBW6L-M1T14Rモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248034LBW6L-M1T14Sモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248043LBW6L-M1T14VAモメンタリ1cアンバープリント基板用端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248052LBW6L-M1T14VGモメンタリ1cプリント基板用端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248068LBW6L-M1T14VPWモメンタリ1cピュアホワイトプリント基板用端子
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248077LBW6L-M1T14VRモメンタリ1cプリント基板用端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248086LBW6L-M1T14VSモメンタリ1cプリント基板用端子
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248104LBW6L-M1T14VYモメンタリ1cプリント基板用端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248122LBW6L-M1T14Yモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248138LBW6L-M1T24Aモメンタリ2cアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06248147LBW6L-M1T24Gモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする